ミヤタケ(宮武製作所)
ミヤタケ(宮武製作所)の 椅子
ミヤタケ(宮武製作所)の 学習・研修椅子
正しい姿勢キープ プロポーションチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
29220958
品番
CH-DBR88W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜の付いた座面と膝置きで、正しい姿勢のキープが可能。長時間のデスクワークや学習机用チェアなどに最適。座りやすい位置を自由に選べる、高さ調節機能付き。前後に動くキャスター付き。
色
ダークブラック
用途
パソコンチェア、デスクチェア、OAチェア、オフィスチェア、イス、椅子として。
材質
本体:天然木(ラッカー塗装)、座面:アクリル・ウレタンフォーム
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×610〜680×430〜640
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29220958
CH-DBR88W
62988390
CH-Y88W(BK)
プロポーションチェア カバー付き
ミヤタケ(宮武製作所)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)