日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの キーボックス・名札掛け
日本アイ・エス・ケイの キーボックス
プッシュボタン式 鍵保管 キーボックス (36本掛け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29221107
品番
KB-E-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
218×97×328
色
ライトグレー
用途
事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。
仕様
【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個
質量(kg)
2.9
電源
単3形アルカリ乾電池×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
218×97×328