新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
新越ワークス(Three Snow)の あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8パイプ柄スイノー特大63cm柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222385
品番
絹目
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
大量調理用のすくい網です。
材質
18-8ステンレス
奥行(mm)
250
柄長さ(mm)
630
メッシュ
40
ヘッド幅(mm)
280