曜日別特売

抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個間口W×奥行D×高さH(mm)410×230×18注文コード29226996品番SLK18-4123WPピンク
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。
ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。
軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。

間口W×奥行D×高さH(mm)410×230×18材質抗菌ポリエチレン(木芯入り)質量(kg)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする