曜日別特売

抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個間口W×奥行D×高さH(mm)410×230×18注文コード29227328品番SLK18-4123WYイエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,700

食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。
ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。
軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。

間口W×奥行D×高さH(mm)410×230×18材質抗菌ポリエチレン(木芯入り)質量(kg)1.1アズワン品番64-3250-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29227328SLK18-4123WYイエロー39417736-SLK18-4123WYイエロー 抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板 ハセガワ 39417736抗菌ポリエチレン全面カラーかるがるまな板ハセガワ1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする