耐熱防炎パイル手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード29229516 品番#240
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。

オレンジ サイズL 全長(cm)23 材質アラミド繊維 厚さ(mm)5 質量(g)72 入数(双)1 機能耐熱 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29229516
2022-07-20
用途:
溶接手袋で指先が不自由で不器用になるので試しに
株式会社川田商会 協栄自工 様

溶接用の革手袋を2種類買ってみて、非常に不自由で不器用になりイライラするので
これを購入してみました。

履いた感じは分厚い窮屈な軍手です。
Lサイズと書いてますが、LLかXLがあると良いですね。
腕の保護はされませんが、溶接手袋よりは遥かに指先が器用になって良いと思います。

長いのもあるけどベーカリー用だから薄いのではと思いこちらにしました。
後で考えるとこの金額ならば、TIG用の皮手袋が買える値段だし、
3種類も買うなら最初からMIG溶接用手袋 を買えば良かったかと。

実際に溶接に使ってみないと、耐えられるのかは分らないです。

MonotaROからの回答

注文コード54936167 耐熱防炎パイル編み腕カバー#241 は 溶接溶炉向けのアームカバーになります。ご参考になれば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする