MA012 アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 29233427

アルミラダーステップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
段数4
内容量1個注文コード29233427品番MA012
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!

幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80段数4寸法(幅W×長さL)(mm)355×1100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき4,300/税込4,730
離島数量1につき4,300/税込4,730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29233427
2023-06-27
用途: 海水浴の為、船から乗り降りする。
有限会社ベイ・サイド不動産業

船体への取り付け工事が不要であり、軽量の為に持ち運びができる。

対象商品 : 29233427
2023-05-08
用途: ヨットの乗り降り

商品説明に折り畳み可能とあるが、折り畳みの寸法が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする