BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
シートカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×500×520
注文コード
29235098
品番
BM-MASC
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!!
BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
タイプ
S
適合
【シート】MA702/MA703/MA704/C12509シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×500×520
生地厚(mm)
0.2
材質
ポリエステル