BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
シートカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×600×670
注文コード
29235107
品番
BM-MASC-L
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!!
BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
タイプ
L
適合
【シート】MA705シリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×600×670
生地厚(mm)
0.2
材質
ポリエステル
仕様
本タイプには風飛び用のベルトは付属しておりません、ベルト付属は(S)タイプのみです