LEDデッキライト8灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29236814 品番C91038W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

屋外での使用でも安心な防水使用
作業灯としてピッタリな拡散レンズのLEDライトです。
全体を明るく照らし出すことができるので作業効率も上がります。

質量(g)404 電圧(V)9〜36 消費電力(W)8.6/h 色温度(K)5500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×115 光束(Lm)920
注意
※本体寸法は金具込みのサイズです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする