DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの ネット・シート・マルチ固定具
剣先Uピン 押さえセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10セット)
寸法(cm)
20
注文コード
29237234
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
剣先タイプのUピンとシート押さえのセット。打ち込みやすく、引き抜きやすい。
用途
防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質
スチール・ポリエチレン
直径(Φmm)
【Uピン】3.2、【押え板】70
板厚(mm)
【押え板】2
寸法(cm)
20
注意
※安全のため手袋等を着用し、作業を行って下さい。