DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの ネット・シート・マルチ固定具
剣先Uピン 押さえセット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10セット)
注文コード
29237243
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
剣先タイプのUピンとシート押さえのセット。打ち込みやすく、引き抜きやすい。
用途
防草シートやマルチ、ネットの固定に
材質
スチール・ポリエチレン
直径(Φmm)
【Uピン】3.2、【押え板】70
板厚(mm)
【押え板】2
寸法(cm)
30
注意
※安全のため手袋等を着用し、作業を行って下さい。