- エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ 流量調整付 モノタロウ 29238354

エアダスターガン ボタン式 カプラー取付タイプ 流量調整付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29238354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量を先端ノズルで調整可能です。

接続口常圧用カプラー 用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 材質(本体)アルミ合金 質量(g)192 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする