人感センサー付FF式石油ストーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29240436 品番FR-SS36G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,000

赤外線タイプ。タンク別置き。人感センサー機能付き。

質量(kg)14 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)555×440×308 暖房の目安(コンクリート)寒冷地/15畳まで(25.02)、温暖地/13畳まで(21.5m2) 暖房の目安(木造)寒冷地/10畳まで(16.5m2)、温暖地/10畳まで(16.5m2) 運転音(dB)(弱)21、(強)33 暖房出力(kW)3.60〜1.23 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29240436
2022-09-19
用途:
家庭の暖房用

十分パワフルで、素早い着火、輻射熱で体の芯まで温まる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする