オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。