※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSST0560 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン 29265943 DSST0560 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン 29265943 DSST0560 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン 29265943 DSST0560 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン 29265943 DSST0560 ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン 29265943

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 形状セット 粒度#600 注文コード29265943 品番DSST0560
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は形状・粒度・内容量など64種類から選べます 他の種類を見る

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。
密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
全長L(mm)200 ヤスリの長さ(mm)70 粒度#600 形状セット セット内容平(W7.6×T1.6)、半丸(W6.4×T2.3)、丸(WΦ3.7)、角(W3.5)、三角(W4.5) タイプS-5 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05832276
2020-01-28
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の基板のネジ穴位置の補正に使っています。

オーディオの基板はM3の径が主だと思いますが、切れ味抜群で思うように穴位置の補正や穴を広げる作業が出来ます。

もっと早く買っておけば良かった、と思う品の1つです。

対象商品:
29266126
2019-10-18
用途:
エンドミルの割り処理

キレイに丁寧に作られてますので処理もキレイに仕上がります。
エンドミルのセンター割り処理に使います。
三角より半円タイプの方がキレイに割れます。

対象商品:
05832303
2013-07-01
用途:
アルミ材の加工
E.T.Laboratory 様

ヤスリはどちらかといえば消耗品であり,この価格帯では5本セットのものもありますが,さすがに単品ともなると一味違います。軽い力でスムーズに削れ,仕上がりも申し分ありません。普通のダイヤモンドヤスリではもの足らない向きにお勧めです。

対象商品:
05832242
2013-05-21
用途:
細穴の磨き

ダイヤの接着状態が滑らかなので研磨面が良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする