AL-230M アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具] 29266178

AL-230M アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具] 29266178
AL-230M アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具] 29266178
AL-230M アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具] 29266178

アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード29266178品番AL-230M
参考基準価格(税別)¥7,530販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

業界上位の最軽量290g!
全長230mmの最小表示サイズ!
極太カラビナフックΦ12mm対応。
ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。
対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
曲りハンドルはさらに作業効率UP!

全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする