DHC(健康食品)
DHC(健康食品)の サプリメント・プロテイン
DHC(健康食品)の サプリメント
DHC 20日イチョウ葉脳内α
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60粒)
注文コード
29266485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥636
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
成分
3粒総重量900mgあたり/イチョウ葉由来フラボノイド配糖体:43.2mg、イチョウ葉由来テルペンラクトン:10.8mg、ナイアシン:8.8mg、パントテン酸:3.0mg、ビタミンB6:0.9mg、ビタミンB1:0.7mg
質量(g)
21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×150×11
一日あたりの目安量
3粒