原材料大豆たんぱく、砂糖、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、ココアパウダー、果糖、カラメルシラップ、食用油脂/貝Ca、炭酸Ca、乳化剤、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12
RoHS指令(10物質対応)対応
香味ココア味
栄養成分1食分20g当り/エネルギー 74kcal、たんぱく質 8.4g、脂質 0.8g、炭水化物 8.2g、食塩相当量 0.25g、カルシウム 500mg、鉄 4.6mg、ナイアシン 7.0mg、パントテン酸 2.4mg、ビタミンB1 0.46mg、ビタミンB2 0.54mg、ビタミンB6 0.46mg、ビタミンB12 0.8〜3.0μg、ビタミンD 2.0μg、葉酸 90μg、たんぱく質無水物換算値 8.8g
再生紙使用マーク適合