ウイダージュニアプロテイン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(980g) 注文コード29266634 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
原材料大豆たんぱく、砂糖、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、ココアパウダー、果糖、カラメルシラップ、食用油脂/貝Ca、炭酸Ca、乳化剤、香料、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味ココア味 栄養成分1食分20g当り/エネルギー 74kcal、たんぱく質 8.4g、脂質 0.8g、炭水化物 8.2g、食塩相当量 0.25g、カルシウム 500mg、鉄 4.6mg、ナイアシン 7.0mg、パントテン酸 2.4mg、ビタミンB1 0.46mg、ビタミンB2 0.54mg、ビタミンB6 0.46mg、ビタミンB12 0.8〜3.0μg、ビタミンD 2.0μg、葉酸 90μg、たんぱく質無水物換算値 8.8g 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29266625
2024-07-13
用途:
子供たちの成長に
適斎塾 様

飲みやすい、某粉末飲料に比べ牛乳に溶けやすい。味も良い。
子供たちも喜んで飲んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする