原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む)、果糖、砂糖、食用油脂、酵母エキス/貝Ca、炭酸Ca、香料、乳化剤、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12
香味ヨーグルト味
栄養成分1食分20g当り/エネルギー 78kcal、たんぱく質 8.4g、脂質 0.4〜1.4g、炭水化物 9.0g、食塩相当量 0.038〜0.12g、カルシウム 500mg、鉄 4.6mg、ナイアシン 7.0mg、パントテン酸 2.4mg、ビタミンB1 0.46mg、ビタミンB2 0.54mg、ビタミンB6 0.46mg、ビタミンB12 0.8〜3.0μg、ビタミンD 2.0μg、葉酸 80μg、たんぱく質無水物換算値 8.8g