N-150-51 太丸用 替刃セット ニシガキ工業 29268944

N-150-51 太丸用 替刃セット ニシガキ工業 29268944
N-150-51 太丸用 替刃セット ニシガキ工業 29268944

太丸用 替刃セット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合N-152/N-153/N-154/N-155
N-152/N-153/N-154/N-155
N-151太丸ミニ600
内容量1セット注文コード29268944品番N-150-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ニシガキ工業太枝切太丸用の替刃セットです。

適合N-152/N-153/N-154/N-155仕様40mm用
注意
※太丸充電、および太丸伸縮には適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: 替え刃がとてもたすかる
その他業種

もう30年この太丸を使っている。替え刃はとても助かる。これからも使い続けたい。

対象商品 : 29268944
2023-01-15
用途: 庭木の伐採
農・林・水産業

2016年購入。刃を砥いで使ってきましたが、砥ぎ方が悪いのか切れなくなってきたので替刃を購入。やはり切れ味は良くなりました。柄はまだまだ大丈夫なので替刃だけ購入できるのはいいですね。

対象商品 : 29268944
2022-04-16
用途: 植木の剪定作業
樹麟園

植木職人ですがニシガキの太丸は大変よく切れます。刃も研いで使っていますが限界が来ると向寒ですが交換用の替刃があるのは大変助かります交換も簡単です。2回目の交換です。

対象商品 : 29268944
2021-11-03
用途: 黒豆の刈り取りに使用
高橋ファーム農・林・水産業

黒豆はの竺は直径3cm位になりますので、1万本は切ります。一シーズンで切れ味が悪くなります。本製品が一番耐久性があります。重宝しております。

対象商品 : 29268944
2020-11-03
用途: 太丸の替刃
サービス業

スナップリングの取り付けに苦労したが
切れ味は 抜群に良くなりました。

対象商品 : 29268944
2020-02-19
用途: 庭木の剪定等
製造業

以前から使用していた歯が折れてしまい困っていましたが、部品で購入出来助かりました、少し太めの枝も、容易に切断出来て、大変満足です。

対象商品 : 29268944
2019-09-15
用途: 庭木の剪定
サービス業

替え刃を独立して販売してくれているので安心して作業できます

対象商品 : 29268944
2019-06-11
用途: 剪定に
農・林・水産業

サイズ違いで数本持っているのですが、切れ味が落ちてしまって・・・
本体は問題ないので、この替刃はありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする