110-213-5W51 Z1000/Ninja1000(11-13/14- SEA仕様)S/O R77J  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ 29269163

Z1000/Ninja1000(11-13/14- SEA仕様)S/O R77J EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード29269163 品番110-213-5W51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

先進的なマシンにマッチするR-77Jを採用。純正と同じく左右2本出しで、R-77Jのデザインがテール周りに迫力を持たせます。
適度に消音されたサウンドは重厚な音質で、ロングツーリングでも快適な走行が可能です。
低回転から粘り強く高回転まで軽く吹け上がる特性で車両のコンセプトに従順なマフラーに仕上がっています。

騒音値(dB)
近接排気騒音:90/4500rpm(Z1000:11-13)、91/4900rpm(Z1000:14)、90/4500rpm(Ninja1000:11-13)、91/4900rpm(Ninja1000:14)
加速走行騒音:79(Z1000:11-13)、79(Z1000:14)、79(Ninja1000:11-13)、78(Ninja1000:14)
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) タイプSSC(ステンレスカバー/カーボンエンドタイプ) 車輌型式ZRT00D(Z1000[ABS設定無し]:11-13)、ZXT00G(Ninja1000:11-13)、ZXT00H(Ninja1000 ABS:11-13)、ZRT00F(Z1000[ABS共通]:14)、ZXT00M(Ninja1000[ABS共通]:14) エンジン型式ZRT00DE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする