V-Strom1000 S/O HEPTA FORCE Sus END 14- EXPORT SPEC 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29269468 品番110-195-L05C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「HEPTA FORCE」は、エッジの利いたシンメトリー7角形[Heptagon]をベースに、斬新なコーン形状を持つオリジナルエンドが特徴。
この独特なコーンエンドは、光沢を持つステンレスと、レーシーなイメージのカーボンの2種類をラインナップ。
サイレンサーのカバーとエンドの素材の組合せで8種類のバリエーションからお好みのタイプをお選び頂けます。
重量に関しては、STDに比べ約33%の軽量化を達成。(STD:5.4kg→HEPTA FORCE チタンカバー:3.6kg) そのサウンドは、2気筒らしい鼓動感のある音質を実現しています。
さらにノーマルが持つ低?中回転域における豊かなトルクを生かしながら、高回転域においてノーマルを上回る性能を発揮。オンからオフまで様々な状況での走行性能を更に向上させます。
そして純正パニアケースの装着も可能。V-Strom1000の大きな魅力である機能性を損なうことなくHEPTA FORCEを楽しんでいただくことが可能です。

適合メーカースズキ(SUZUKI) 質量(kg)3.8 タイプSSS(ステンレスカバー/ステンレスエンドタイプ) 騒音値(dB)近接排気騒音:90(4000rpm)、加速走行騒音:82 車輌型式2BL-VU51A:2017、EBL-VU51A:2014-2016 エンジン型式U501
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする