【レンタル】ハンディロガー MR2041-MU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29272506 品番 MR2041-MU
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,005
販売価格(税別)
44,550

入力種類は熱電対K、E、J、Tの4種類と直流電圧0〜5V、直流電流0〜20mAのマルチレンジです。
測定値を4チャンネル同時に表示できます。
入力チャンネルごとに上限・下限の警報判定、最大値、最小値、平均値の演算ができます。
マルチメディアカードにデータを記録する外部メモリー仕様は、4チャンネル使用時、収録間隔1秒で24時間収録できます。最大5百万データ保存できます。
収録方法は測定間隔ごとに測定値を収録するログモードとキー操作(トリガ)ごとに測定値を収録するタグモードを用意し、測定状況に合わせて使い分けるごとができます。
専用の読取ソフトを用意し、収録データの読み出し、グラフ表示、また、設定条件の書き込みなどの操作が簡単にできます。
IP64の防塵防滴構造で、安心してご使用いただけます。専用の防水コネクタ付き温度センサも用意しています。
電源は単3乾電池で、携帯移動に便利です。ひとり一台のパーソナルレコーダとしてご使用いただけます。また、連続運転にはAC電源アダプタも用意しています。

付属品壁掛ホルダー、バックアップ電源交換用アダプター 寸法(mm)70×33×159 測定範囲熱電対/-200.0〜1370.0℃(K)、直流電圧/0〜5V DC、直流電流/0〜20mA DC 質量(g)約320 入力種類マルチレンジ/熱電対(K・E・J・T)、直流電圧(別売専用アダプターが必要)、直流電流(別売専用アダプターが必要) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプタ(付属・100〜240V AC) 精度熱電対/±(測定値の0.1%+0.3℃) 対応OSWindows(R)7(32bit) 入力点数4点 アズワン品番1-9255-02-69 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※1 測定範囲は熱電対の仕様により異なります。
※読取ソフトは別売です。
※熱電対等のセンサーは付属していません。別途ご用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「科学研究・開発用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする