3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード29273878 品番JTRM-407JPLUS
参考基準価格(税別)¥312,182 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。
送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。
作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。
フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。
フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。
フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。
エアディフレクターによる風向調整機能付きです。

用途研磨作業などに 仕様漏れ率:0.1%以下 (S級) 粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3) 騒音値(dB)80以下 型式検定合格番号第TP97号 風量(L/min)138以上 稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする