倉本産業
キャツアイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
29275208
品番
KC-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途
一般道他
材質(本体)
アルミ合金
設置寸法・幅(mm)
150以下
仕様
【反射板】両面反射
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200