ユニット
再帰反射テープ
ガラスビーズ封入タイプの再帰反射シートとポリエチレンクロスを複合した粘着テープです。
手で簡単に切る事が出来ます。
用途
ライン表示や区画表示等に最適です。
材質
ポリエチレン、ペットフィルム、ガラスビーズ
摘要
ガラスビーズ反射・粘着有・セパレーター無
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑/白
赤
赤/白
黄
黄/黒
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77985550
374-105
826-4121
白
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77985656
374-106
826-4122
黄
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77985769
374-107
826-4123
赤
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77985875
374-110
826-4126
赤/白
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77985988
374-111
826-4127
緑/白
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77986101
374-112
826-4128
黄/黒
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください