加湿空気清浄機 プラズマクラスター搭載

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29276206 品番KC-H50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高濃度プラズマクラスター7000搭載。静電HEPAフィルター&ダブル脱臭フィルター搭載。たっぷり加湿と静音の、うるおい「静か寝」運転。

適合床面積(高濃度プラズマクラスター)13畳まで、(空気清浄)23畳まで、(加湿)木造8.5畳まで プレハブ14畳まで ホワイト 用途空気清浄器、空気清浄機、空気加湿器、空気清浄加湿器、加湿空清、加湿機、加湿器として。 質量(kg)7.7 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)(給水)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×615 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(加湿空気清浄)強20、中11、静音3.8/3.3、(空気清浄)強54、中13、静音3.3/2.8 最大風量(m3/min)5.1 保証期間お買い上げ日より1年

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29276206
2019-02-28
用途:
工場空気清浄に使用しております。
グローバルウェイブ株式会社 様

今までは空気清浄機は使用していなかったのですが、今回購入して作業者も喜んでおります。

対象商品:
29276206
2019-03-15
用途:
店舗営業時
卸売・小売業

あまり騒音があると接客に支障が出る店舗ですが、静かで快適に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする