YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル
YAMAZEN(山善)の 簡易テーブル
折りたたみデスク
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29276267
品番
NMFD-8050(AIV/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て不要の折りたたみ式簡易デスク。
折りたたみできるので、ダイニングでお子様の宿題用にも便利。
色
木目アイボリー
用途
折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×510×720
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×60×880