【レンタル】小型クリーンオーブン クラス100 JISクラス5・温度安定時 DT300

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)15 アズワン品番3-6152-01-62 電源(V)AC100 13A 50/60Hz 注文コード29279068 品番DT300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥76,121
販売価格(税別)
69,201
この商品はアズワン品番・電源・レンタル日数など9種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板×2枚・棚受×4本(ステンレスワイヤ) 質量(kg)約87 外形寸法(mm)500×720×840 電源(V)AC100 13A 50/60Hz コード212614 温度制御方式PID制御 清浄度クラス100(JISクラス5・温度安定時) 温度調節精度JTM K05 ±0.3℃ アズワン品番3-6152-01-62 庫内寸法(mm)300×300×300 対流方式強制送風循環 タイマー1分〜99時間59分/1分 庫内容量(L)27 制御可能温度範囲室温+20〜300℃ 棚板6段/30mmピッチ 約15kg/枚 運転機能定値運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ、プログラム(最大99ステップ・99パターンまで・繰り返し運転機能) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする