【レンタル】ビーズバス クール&ウォーム BBCW-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29280608 品番 BBCW-2
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,346
販売価格(税別)
9,405

面倒な廃液処理から開放!
ペルチェユニットを採用。細やかな温度管理が可能です。
アルミビーズを熱媒体とすることで、水・オイル等の液体を使わず、容易に検体の冷却・加温が可能です。
液体を使わないので周囲を汚さずにすみ、片付けに便利です。
アルミビーズは繰り返し利用することができ、挿入物の角度や深さをフリーに保つことができます。
外乱・熱ロス防止、省エネ対策としてSUS304製のフタが標準装備されています。

仕様クール&ウォーム 材質本体/SPCC、水槽・フタ/ステンレス(SUS304) 外形寸法(mm)335××241×266 電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ付 消費電力(W)約250 能力加熱冷却:ペルチェユニット 76W×2 槽内寸法(mm)300×150×150 耐荷重(kg)8 本体質量(kg)約9.0 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)室温-20〜60(※0℃以下不可) アズワン品番3-6770-12-61 安全機能過電流保護ヒューズ・手動復帰型バイメタル サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※本機はビーズ用ですので、水槽に液体を入れることはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「科学研究・開発用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする