【レンタル】光安定性評価試験庫 LED・可視光 LST-101

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29283094 品番 LST-101
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥54,014
販売価格(税別)
49,104

紫外線による劣化度測定試験・光安定性試験を容易に行える試験庫です。
多様なサンプルの試験を行えるよう光源タイプを各種ラインナップしました。
本試験に持ち込む前の仮試験に有効的に使用できます。
タイマー付きで測定時間を設定可能です。
キャスター付きで移動・搬入に便利、コンセント一つで設置場所を選びません。
庫内はできる限り樹脂製部材を省き、試験による劣化のリスクを抑えています。
光安定性の簡易試験が行えます

付属品SUS棚網×1 仕様LED・可視光 質量(kg)約36(網棚装着時) 材質(本体)SUS304・アルミニウム・ABS樹脂他 外形寸法(mm)(前扉持ち手除く)574×517×1117 電源(V)AC100 50/60Hz(異電圧対応が必要な場合は要相談) 制御方式光源:定電流ドライバ及び高電圧スイッチングドライブ方式 耐荷重(kg)庫内棚:約8.0 コード長さ(m)4 キャスターΦ65mmナイロン車輪・対角にストッパー付きタイプを配置 光源LEDパネル 波長(nm)出力:400〜800(可視光のみ) 照度(Lx)(調光100%時)96k 使用周囲温度(℃)5〜45 主な用途食品・飲料品及び容器ラベル等の光劣化試験 光源寿命40000時間 アズワン品番4-2457-01-62 庫内寸法(mm)494×460×415 特性LED照明に近い波長の為、屋内店舗に陳列する容器・ラベルの劣化試験に適する。 調光範囲20〜100% タイマー機能0.1h(6分)〜999.9h(999時間54分)0.1h(6分)刻みで設定可能 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「科学研究・開発用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする