トリムテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 仕様差込幅:5mm 注文コード29284886 品番6345 AAD
参考基準価格(税別)¥2,799 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにするマスキングテープです。
モール(トリム)とボディーの間にテープを差し込み、浮かせる事により塗装がなじみ易くなり、仕上がりが良くなります。使用部位により、テープ差し込み巾をお選びください。90℃、40分の乾燥に耐えます。

テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)10 仕様差込幅:5mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29284886
2024-02-03
用途:
自動車鈑金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントフェンダー上のガラスモールによく使います。モールに塗料が付かないので綺麗。
お値段がそこそこするので、お安くなると良いですね

対象商品:
29284676
2020-03-02
用途:
塗装時モール等の浮かし
自動車・二輪車・自転車関連業

毎回使ってますがモール浮かす為モール等に塗装が付かず良いです。

対象商品:
29284886
2019-09-29
用途:
塗装時のマスキング

モールが絶版となり、取り外す訳にも行かず、トリムテープでマスキングして対応しました。
強度もあり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする