画像準備中

フッキットトライザクトFディズク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15枚) 注文コード29284929 品番2085 152Φ3000
参考基準価格(税別)¥11,814 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

精密で規則正しい立体構造を持つ水とぎ用ワンタッチ式研磨材です。
深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、肌調整、小傷取りに適しています。
目消し・肌調整用コンパウンドでペーパー目を消すことができます。

粒度3000 外径(mm)152 厚さ(mm)2 種類スポンジ 砥粒種類シリコンカーバイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする