NT-202M-W NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シー 29284947

NT-202M-W NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シー 29284947
NT-202M-W NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シー 29284947
NT-202M-W NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シー 29284947
NT-202M-W NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シー 29284947
NT-202M-W NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シー 29284947
NT-202M-W NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W エフ・アール・シー 29284947

NEXTEC 特定小電力トランシーバー NT-202M-W

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード29284947品番NT-202M-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

仲間以外の混信を防ぐグループモード
専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現
充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示
オプションのイヤホンマイクが使用できます。

種類特定小電力セット内容本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約43(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×95×19電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)機能充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示充電時間約1時間30分電波形式F3E、F2D送信出力10mW動作温度(℃)-10~50(結露なきこと)使用時間(時間)約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波)受信感度-8dBμV以下(12dB SINAD)低周波出力500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29284947
2022-01-21
用途: 工場内の連絡
株式会社神奈川ウッドエネルギーセンター

今までいろいろなトランシーバーを試して来ましたが、コンパクトで軽く非常に使いやすいです。
ただ、バッテリーがあまり持たない為、休憩時に充電しないと8時間は持ちません。

3が参考にしています
対象商品 : 29284947
2021-09-07
用途: 現場の通信
株式会社広瀬組建設業・工事業

とても良い商品です
また機会があればよろしくお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 29284947
2021-07-28
用途: 上下の階違いの作業で使用してます
佐野ダイヤモンド工業建設業・工事業

コンパクトで音声も良好です 別売りのマイクを使うとより良いかと思います

2が参考にしています
対象商品 : 29284947
2020-10-22
用途: 工場内でのやり取り
建設業・工事業

小型で作業の邪魔にならなく機能の良いです。
大変満足いく商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 29284947
2020-08-17
用途: インターフォン代わり
農・林・水産業

FRCの生産終了機を数台使って各部屋のインターフォン代わりにしていますが、電池交換式なので不自由していました、ACアダプターからミノムシクリップで電極に通電して使っていますが、いったんコンデンサー等で乗っかっている高調波を除去しないと変調が濁ってしまう。その点この機種は、充電式なのでその不満は解消されました、が、当てにしていたボイスオペレーション(VOX)が付いていないので、年寄り、機械音痴には向いていないと思います。うちの高齢の母には残念ながら使えませんでした(その時理解しても直ぐにPTTを押してるつもりで話してます)やや変調も浅く、大きな声で話さないとよく聞こえません、短縮アンテナなので、どのくらい届くのかは不明です。小型で充電できて便利ですが、価格的なことでしょうが、イヤフォン、マイクはつけてほしかった。

2が参考にしています
対象商品 : 29284947
2020-03-19
用途: 工場構内指示命令

コンパクトで扱いやすいのでグット。
二セットの内一台だけ電源ボタンの戻りが悪く騙し騙し使ってます。
使えてるのでクレームはあげません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする