日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285638
品番
HSK63A-DJ8-139AN
参考基準価格(税別)
¥158,870
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
高圧センタスルー対応可
テーパー
HSK63A
ボーリング範囲(Φmm)
3〜50
ボーリング深さ(mm)
14〜130
寸法L(mm)
139
C
59
寸法J(Φmm)
16
シャンクNo.
HSK63A-Q26-95
ヘッドNo.
Q26-DJ8-44AN
移動量(mm)
6.0
付属品
バイトJ16