日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
84
注文コード
29285735
品番
NBT30-DJ8-84N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥148,200
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
テーパー
No.30
ボーリング範囲(Φmm)
3〜50
ボーリング深さ(mm)
14〜130
寸法L(mm)
84
C
59
寸法J(Φmm)
16
シャンクNo.
NBT30-Q26-40
ヘッドNo.
Q26-DJ8-44AN
移動量(mm)
6.0
付属品
バイトJ16
シリーズ
DJ
最小読取値(mm)
0.01[主尺]、0.005[副尺]
移動量(mm/回転)
0.8