日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285787
品番
NBT50-DJ3-105A
参考基準価格(税別)
¥129,680
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
3〜28
ボーリング深さ(mm)
14〜 80
寸法L(mm)
105
C
50
寸法J(Φmm)
10
シャンクNo.
NBT50-Q26-65
ヘッドNo.
Q26-DJ3-40A
移動量(mm)
5.2
付属品
バイトJ10
シリーズ
DJ
最小読取値(mm)
0.01[主尺]、0.005[副尺]
移動量(mm/回転)
0.8