日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
98
ヘッドNo.
42-ZMAC100-100V
注文コード
29286907
品番
HSK100A-ZMAC100-225V
参考基準価格(税別)
¥94,080
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
11.6
C
95
シリーズ
ZMAC-V
C1
98
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q42-125
ボーリング範囲(Φmm)
99.5〜140.5
有効ボーリング長(mm)
225
ヘッドNo.
42-ZMAC100-100V
チップNo.
6MP-C, B