日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
98
ヘッドNo.
42-ZMAC100-100V
注文コード
29286916
品番
HSK100A-ZMAC100-290V
参考基準価格(税別)
¥96,810
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
14.3
C
95
シリーズ
ZMAC-V
C1
98
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q42-190
ボーリング範囲(Φmm)
99.5〜140.5
有効ボーリング長(mm)
290
ヘッドNo.
42-ZMAC100-100V
チップNo.
6MP-C, B