日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
98
ヘッドNo.
42-ZMAC140-100V
注文コード
29286968
品番
HSK100A-ZMAC140-290V
参考基準価格(税別)
¥131,990
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
15.7
C
135
シリーズ
ZMAC-V
C1
98
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q42-190
ボーリング範囲(Φmm)
139.5〜180.5
有効ボーリング長(mm)
290
ヘッドNo.
42-ZMAC140-100V
チップNo.
6MP-C, B