日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
98
ヘッドNo.
42-ZMAC140-100V
注文コード
29286995
品番
HSK100A-ZMAC140-425V
参考基準価格(税別)
¥141,960
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
23.8
C
135
シリーズ
ZMAC-V
C1
98
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q42-325A
ボーリング範囲(Φmm)
139.5〜180.5
有効ボーリング長(mm)
425
ヘッドNo.
42-ZMAC140-100V
チップNo.
6MP-C, B