日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
24
ヘッドNo.
12-ZMAC 16- 45V
注文コード
29287004
品番
HSK100A-ZMAC16-140V
参考基準価格(税別)
¥65,630
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.9
C
15
シリーズ
ZMAC-V
C1
24
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q12- 95
ボーリング範囲(Φmm)
15.8〜20.2
有効ボーリング長(mm)
38
ヘッドNo.
12-ZMAC 16- 45V
チップNo.
3MP-C, B