日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
40
ヘッドNo.
9-ZMAC 20- 40V
注文コード
29287029
品番
HSK100A-ZMAC20-150V
参考基準価格(税別)
¥68,360
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.0
C
19
シリーズ
ZMAC-V
C1
40
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q 9-110
ボーリング範囲(Φmm)
19.8〜25.2
有効ボーリング長(mm)
45
ヘッドNo.
9-ZMAC 20- 40V
チップNo.
3MP-C, B