日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
44
ヘッドNo.
12-ZMAC 25- 40V
注文コード
29287065
品番
HSK100A-ZMAC25-165V
参考基準価格(税別)
¥68,360
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
4.0
C
24
シリーズ
ZMAC-V
C1
44
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q12-125
ボーリング範囲(Φmm)
24.8〜32.2
有効ボーリング長(mm)
90
ヘッドNo.
12-ZMAC 25- 40V
チップNo.
3MP-C, B