日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
44
仕様
延長スペーサ:SP12-12-45
ヘッドNo.
12-ZMAC 25- 40V
注文コード
29287074
品番
HSK100A-ZMAC25-180V
参考基準価格(税別)
¥74,660
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長スペーサ:SP12-12-45
質量(kg)
4.1
C
24
シリーズ
ZMAC-V
C1
44
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q12- 95
ボーリング範囲(Φmm)
24.8〜32.2
有効ボーリング長(mm)
97
ヘッドNo.
12-ZMAC 25- 40V
チップNo.
3MP-C, B