日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
60
仕様
延長スペーサ:SP20-20-45
ヘッドNo.
20-ZMAC 42- 70V
注文コード
29287135
品番
HSK100A-ZMAC42-225V
参考基準価格(税別)
¥81,170
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長スペーサ:SP20-20-45
質量(kg)
5.6
C
40
シリーズ
ZMAC-V
C1
60
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q20-110
ボーリング範囲(Φmm)
41.8〜55.2
有効ボーリング長(mm)
142
ヘッドNo.
20-ZMAC 42- 70V
チップNo.
6MP-C, B