日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
65
仕様
延長スペーサ:SP26-26-60
ヘッドNo.
26-ZMAC 55- 70V
注文コード
29287178
品番
HSK100A-ZMAC55-270V
参考基準価格(税別)
¥95,660
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
延長スペーサ:SP26-26-60
質量(kg)
8.3
C
53
シリーズ
ZMAC-V
C1
65
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q26-140
ボーリング範囲(Φmm)
54.8〜70.2
有効ボーリング長(mm)
177
ヘッドNo.
26-ZMAC 55- 70V
チップNo.
6MP-C, B