日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
80
ヘッドNo.
34-ZMAC 70- 70V
注文コード
29287196
品番
HSK100A-ZMAC70-270V
参考基準価格(税別)
¥88,730
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9.8
C
67
シリーズ
ZMAC-V
C1
80
テーパー
HSK100A
シャンクNo.
HSK100A-Q34-200
ボーリング範囲(Φmm)
69.8〜85.2
有効ボーリング長(mm)
217
ヘッドNo.
34-ZMAC 70- 70V
チップNo.
6MP-C, B